単列深溝玉軸受 6400番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38370814 品番 6417
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)210 幅B(mm)52 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)(最小)4 呼び番号6417 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする