NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38370857
品番
6405ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
(最小)1.5
呼び番号
6405
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方