NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
38370927
品番
6412ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
35
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400番台
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
(最小)2.1
呼び番号
6412
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方