内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)42
幅B(mm)7
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)24
寸法a(mm)-
寸法r(mm)(最小)0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)32
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法b(mm)-
寸法f(mm)-
内部すきま予圧記号C3
取付関係寸法(最小da)(mm)32
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)40
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号6806
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000
寸法r0(mm)-
寸法rN(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)3650
基本定格荷重Cr(N)4700
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6800