深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38371812 品番 6820ZZC3
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)125 幅B(mm)13 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)310 寸法a(mm)- 寸法r(mm)(最小)1 取付関係寸法(最大da)(mm)105.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法b(mm)- 寸法f(mm)- 内部すきま予圧記号C3 取付関係寸法(最小da)(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)120 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号6820 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)23000 基本定格荷重Cr(N)19600 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38371496
2022-10-29
用途:
車輪の軸

他社で入手しにくいベアリングでも購入することができ、性能も良いのでとても助かります。型番違いで色々と購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする