6826DD 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 38372171 6826DD 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 38372171

単列深溝玉軸受 6800番台 DD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38372171 品番 6826DD
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅B(mm)18 外径D(Φmm)165 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)130 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)158.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)136.5 取付関係寸法(最大da)(mm)138 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)758 呼び番号6826 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)37000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする