6810VVC3 深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38372372 6810VVC3 深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38372372

深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38372372 品番 6810VVC3
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
幅B(mm)7 外径D(Φmm)65 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)50 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)63 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)52.5 取付関係寸法(最小da)(mm)52 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)50 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6810 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)6200 基本定格荷重Cr(N)6400 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする