6826VV 単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38372521 6826VV 単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38372521

単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38372521 品番 6826VV
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)18 外径D(Φmm)165 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)130 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)158.5 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)138 取付関係寸法(最小da)(mm)136.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)758 備考- 係数fo17.1 呼び番号6826 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)37000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954911
2020-05-13
用途:
スポーツ自転車のホイールベアリングの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の走行時に異音がするため、ホイールのベアリングを交換しました。NTNとNSKでどちらを買うか悩みましたが、あえて業界2位ブランドを応援するためNSKにしました。ベアリングを抜くプーラーが必要な作業ですが、自分は過去に作業経験があり問題なくできました。交換後は当然異音もなくスムーズな乗り心地になりました。

対象商品:
06954927
2018-07-02
用途:
自転車のメンテナンス

Fulcrum racing Speed(2011)のフリーボディのOHに使用しました。純正状態はフリーボディ内にグリスを充填し内側のダストシールを取り外して組まれています。水が侵入しグリスが劣化、ベアリンがゴリゴリになっていたためその対策として内側のダストシールは取り外しせずに組み込みました。

対象商品:
06954911
2017-04-30
用途:
フリーハブのベアリングがガタガタしていたので交換した。
建設業・工事業

他メーカーの物を使ったことがないので比較は出来ませんが、交換前より格段に回せるようになりました。

対象商品:
06954945
2017-12-08
用途:
ホ−ロ−テックのベアリング交換

さすがにメ−カ−品質なので、何の問題もありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする