幅B(mm)9
外径D(Φmm)42
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
内径d(Φmm)25
寸法f(mm)-
寸法r(mm)(最小)0.3
寸法r0(mm)-
寸法rN(mm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)40
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最小da)(mm)27
取付関係寸法(最大da)(mm)28.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)42
内部すきま予圧記号C3
呼び番号6905
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑19000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)4550
基本定格荷重Cr(N)7050
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900番台