NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
38372801
品番
6908C3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
62
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
58
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
44
取付関係寸法(最大da)(mm)
46
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.6
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
112
内部すきま予圧記号
C3
呼び番号
6908
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
11000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
10000
基本定格荷重Cr(N)
13700
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方