NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 Z
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38373273
品番
6902Z
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
幅B(mm)
7
外径D(Φmm)
28
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
15
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
26
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
17
取付関係寸法(最大da)(mm)
17
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.3
シールド形状
片側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
15
呼び番号
6902
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
26000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
30000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
2260
基本定格荷重Cr(N)
4350
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方