NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 Z
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38373291
品番
6904Z
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥624
販売価格(税別)
¥
567
バスケットに入れる
幅B(mm)
9
外径D(Φmm)
37
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
20
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
35
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
22
取付関係寸法(最大da)(mm)
24
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.3
シールド形状
片側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
37
呼び番号
6904
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
19000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
22000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3700
基本定格荷重Cr(N)
6400
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方