6911Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工) 38373361 6911Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工) 38373361

深溝玉軸受 6900番台 Z

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38373361 品番 6911Z
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
幅B(mm)13 外径D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)55 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)60 取付関係寸法(最大da)(mm)61.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)189 呼び番号6911 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)13300 基本定格荷重Cr(N)16000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38373255
2020-02-03
用途:
仕事柄古い機械のメンテナンスのために購入
農・林・水産業

草刈機のヘッドギアに使用。
ふつうはユニット交換。 でもこういうパーツは大変助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする