6903ZZNXR 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 輪溝付 NSK(日本精工) 38374551 6903ZZNXR 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 輪溝付 NSK(日本精工) 38374551

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 輪溝付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38374551 品番 6903ZZNXR
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 寸法a(mm)(最大)1.3 寸法r(mm)(最小)0.3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)17 備考- 取付関係寸法(最大da)(mm)19.5 寸法D1(Φmm)(最大)28.7 寸法D2(Φmm)- 内径d(Φmm)17 寸法b(mm)(最小)0.95 寸法f(mm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 係数fo14.7 呼び番号6903 寸法r0(mm)(最大)0.25 寸法rN(mm)(最小)0.3 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2550 基本定格荷重Cr(N)4600 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ輪溝付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38374533
2017-04-13
用途:
予備(o_ _)ノ彡☆
広告屋 様

素人なので。ベアリングと突然言われても何が何だか分からなかったので。自転車屋のオヤジに言われたとおり「実測値」を元に検索したら腐るほど適合商品が出てきやがったので。とりあえずフツーにダイヂョブそうなのと&ちょっと変わってるコレをチョイスしたっつーワケです。なので結局コレは使わなかったけどーっ。なんせ20万の自転車を捨てるか捨てないかっつー局面での「予備」だから。俺にとっては頼もしい大だの切り札的安心感を与えてくれた逸品でっす...シュポッ!o*-(ー.ー) ¨_)y-~~~プカプカ〜
ついでにいうと。コレを買った決め手は!適合商品を注文したあとで不安に駆られてこっちも買いたかったんだけど送料追加されるとけっこう「予備」の範疇を超える予算になるので思い悩もうと思った矢先(・o・;)!「同日注文は送料サービスで〜す(ノ^o^;)ノ〜¥」との一文が目に飛び込んできたのでワラにもすがる思いでサービスにすがったら。後日別送扱いだったのにホントにタダだったので感銘を受けた銘品でありますm(_ _)m

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする