幅B(mm)6
外径D(Φmm)24
寸法D1(Φmm)(最大)22.8
寸法D2(Φmm)(最大)26.8
寸法a(mm)(最大)1.05
寸法b(mm)(最小)0.8
内径d(Φmm)12
寸法f(mm)(最大)0.7
寸法r(mm)(最小)0.3
寸法r0(mm)(最大)0.2
寸法rN(mm)(最小)0.2
取付関係寸法(最大Cx)(mm)1.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)27.5
取付関係寸法(最小da)(mm)14
取付関係寸法(最大da)(mm)14.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)10
呼び番号6901
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1460
基本定格荷重Cr(N)2890
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900