幅B(mm)9外径D(Φmm)37寸法D1(Φmm)(最大)35.7寸法D2(Φmm)39.8寸法a(mm)(最大)1.7寸法b(mm)(最小)0.95内径d(Φmm)20寸法f(mm)0.85寸法r(mm)(最小)0.3寸法r0(mm)(最大)0.25寸法rN(mm)(最小)0.3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)37備考-取付関係寸法(最大da)(mm)24取付関係寸法(最小da)(mm)22取付関係寸法(最大Da)(Φmm)35取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3係数fo14.7呼び番号6904許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑19000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)3700基本定格荷重Cr(N)6400取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)40.5取付関係寸法(最大Cx)(mm)2.3シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900