自動調心玉軸受 円筒穴 100番台

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38374892 品番 126
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B(mm)6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)8 備考- タイプ円筒穴 寸法r(mm)(最小)0.3 呼び番号126 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)475 基本定格荷重Cr(N)2530 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38374892
2024-02-12
用途:
自在受けとして使用

本来の使い方ではないかもしれませんが、ラジアル方向の受けはもちろん許容荷重内であればスラスト方向にも荷重を受けられるので球面ベアリングのような使い方が可能です。
球面ベアリングより良い点は、回転がズムーズなことにより、回転が速くなっても熱を持ちにくいという点です。
本来の使い方とは違いますが、色々、応用問題を解くカギになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38374917
2020-12-24
用途:
ラングスのキックスケーターのベアリング交換
製造業

ベアリングが破損したのでこのベアリングに交換した。とても滑らかにタイヤが回転するので、速度が増してとても良い。体重にも十分支えるベアリングなので、耐久性も今のところ良さそう。

対象商品:
38374892
2016-01-26
用途:
機械部品の軸受け部分に使用

メーカー品なので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする