内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
質量(g)715
備考-
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)1.5
呼び番号1308
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)9700
基本定格荷重Cr(N)29800
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼