内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
質量(g)8460
備考玉が軸受側面より出張っている
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)3
呼び番号1320
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)57500
基本定格荷重Cr(N)140000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼