内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
質量(g)255
備考-
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプテーパ穴
寸法r(mm)(最小)1.1
呼び番号1305
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)5000
基本定格荷重Cr(N)18200
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼