内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
質量(g)5940
備考玉が軸受側面より出張っている
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプテーパ穴
寸法r(mm)(最小)3
呼び番号1318
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)44500
基本定格荷重Cr(N)117000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼