内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
幅B(mm)16
質量(g)85
タイプ円筒穴
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
寸法r(mm)(最小)0.6
呼び番号2203
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑20000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)2420
基本定格荷重Cr(N)9950
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼