内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)120
幅B(mm)31
質量(g)1400
タイプ円筒穴
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
寸法r(mm)(最小)1.5
呼び番号2213
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)16400
基本定格荷重Cr(N)43500
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼