内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)21
質量(g)193
備考-
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)1.1
呼び番号2304
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)4700
基本定格荷重Cr(N)18500
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼