曜日別特売
- スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 38376389

 

- スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 38376389
- スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 38376389
モノタロウ

スピーディブレーキピストンリセッター

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード38376389品番-
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。

用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)質量(g)750
注意
※適合以外には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

スピーディブレーキピストンリセッター.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ブレーキパッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

大手メーカー品と外観はそっくり。軽い力でピストンを押し戻せるので、もっと早く購入すれば良かったと思いました。

対象商品 : 38376389
2025-11-06
用途: キャリパーピストン押し戻し
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

某有名メーカーに、よく似た商品ありますが、金額的にこちにしましたが、普通に使えます。耐久性はわかりませんが、コスパ最高です。因みに対向ピストンには使えません。

2025-01-10
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

色々閲覧してたら、この工具に当たりました。
まあ、ダメもとで購入し、数日後に使用する機会があったので、早速トライしてみました。
構造はよく考えられていて、キャリパーの爪部分も、ピストン側それぞれのプレートが自在に向きが変えられる(回転)ようになってます。
思ったより握る力も不要で、簡単にピストンは縮められます。
C型クランプを多用してましたが、こっちのが断然らくちん!
コーキングガンの強力版といった感じでしょうか、実に便利です。
もっと早く購入すればよかった。

1が参考にしています
2024-11-29
用途: ブレーキパッド交換作業に使用
宮崎工業

ブレーキキャリパーピストンの戻し作業に使用するのに購入しましたが、
簡単に戻すことが出来、以前使用していた平行ハンドル型に比べたら、
全然楽で、時間も秒単位で戻ります。

対象商品 : 38376389
2024-08-21
用途: ディスクブレーキキャリパーのメンテナンス
蔵満クラフト自動車・二輪車・自転車関連業

購入前はシャコ万でイライラしながら両手でピストンを戻していました。この商品は片手で容易にピストンを戻せるので、少し値は張りますが買って正解でした。

対象商品 : 38376389
2024-03-31
用途: ブレーキ作業時 絶対必要工具だね
ビッグモーター千葉店自動車・二輪車・自転車関連業

ピストン戻しが 簡単できた。めっちゃいい工具
回しタイプと比べたら、 戻し早いので、すぐ違いピストンも使える

対象商品 : 38376389
2023-02-05
用途: ブレーキパッド交換

今まで使用していたスプレッダーより
少し大きめの商品を探していた所
こちらの商品を購入しました。
作業は楽で時短になりました。
おすすめの良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38376389
2023-09-05
用途: 車の整備
運輸・通信業

使いやすくて作業が早いので良いです
値段も手頃でよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする