内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
質量(g)30
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)0.3
寸法r1(mm)(最小)0.15
作用点a(mm)11.3
呼び番号7002
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑32000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)3450
基本定格荷重Cr(N)6100
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼