7011AW 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38376861 7011AW 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38376861

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード38376861 品番7011AW
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内径dなど117種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)90 幅B(mm)18 質量(g)391 備考プレス保持器 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ単体 接触角(°)30° 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r1(mm)(最小)0.6 作用点a(mm)29.9 呼び番号7011 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)27700 基本定格荷重Cr(N)32500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする