内径d(Φmm)100外径D(Φmm)180幅B(mm)34質量(g)3220備考もみ抜き保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ単体接触角(°)30°寸法r(mm)(最小)2.1寸法r1(mm)(最小)1.1作用点a(mm)57.4呼び番号7220許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300JIS等級0基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)144000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼