内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
質量(g)5980
備考もみ抜き保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)3
寸法r1(mm)(最小)1.1
作用点a(mm)84.3
呼び番号7319
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)149000
基本定格荷重Cr(N)167000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼