7901CTYNSULP4 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工) 38381786 7901CTYNSULP4 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工) 38381786

高精度アンギュラ玉軸受 7900形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード38381786 品番7901CTYNSULP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は内径dなど40種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)6 接触角(°)15° 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)(最小)0.3 内部すきま予圧記号L軽予圧 寸法r1(mm)(最小)0.15 呼び番号7901C 許容アキシアル荷重(kN)1.45 材質(保持器)合成樹脂保持器 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38381786 7901CTYNSULP4 32999434 7901CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 1個 5,586 税込6,145 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする