NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38382355
品番
5200ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。
固定側軸受として使用できます。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
14.3
質量(g)
50
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
円筒穴
寸法r(mm)
(最小)0.6
作用点距離a0(mm)
14.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
22000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3900
基本定格荷重Cr(N)
7150
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方