曜日別特売
5304 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382382

複列アンギュラ玉軸受 5300形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)22.2
内容量1個注文コード38382382品番5304
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
固定側軸受として使用できます。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)22.2質量(g)230材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴寸法r(mm)(最小)1.1作用点距離a0(mm)26.7許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)15000基本定格荷重Cr(N)24600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382382
2018-12-18
用途: バイクの部品取替え

メイドイン???と違いメイドインジャパン製なので安心して使用しました。耐久性は信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする