インバーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大出力(W)1000〜1150 定格入力電圧(V)24 注文コード38385428 品番SP1000-124
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は最大出力・定格入力電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。

連続出力電力(W)1000±3% 最大出力(W)1000〜1150 電力(W)サージ:1750/1秒間 定格入力電圧(V)24 入力電圧範囲(V)21〜33 定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可) 周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可) 出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷) 効率最大93% 無負荷電流(A)≦0.8 動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20〜40、(40%負荷)〜60 保管温湿度範囲温度:'-30〜70、湿度:10〜95(結露なきこと) 規格UL458、FCC_Class_A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)372×200×83 質量(kg)3.26 用途非常用電源、アウトドア、自家発電 仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ほとんどの電化製品でご使用可能ですが、一部の家電製品・電気機器によってはご使用いただけない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
太陽光オフグリッドに。

インバーター本体の保護性能がいいように思えます。疑問点に対してのフォローもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする