22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38385848 品番22SQ並列用ケーブル
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品

用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルの長さは±3cm程度の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-24
用途:
バッテリーキルスイッチに

商品としてはとても良いです。赤黒でなく黒黒や1本売りのバリエーションあればなお良いですが。

対象商品:
38385848
2020-04-05
用途:
OGH用太陽光発電のインバータ接続

他国生産のインバータにはセットでついてるが、国産メーカーは、別途調達が必要になり、赤黒セット、22sq、価格の要求により、本製品を選択。端子露出部も収縮テープで被覆され長さも柔らかさ(取り回し)も敵度 悪い点はみあたりません。今後、パッテリー増設時にまた、買い増します。

1人が参考にしています
対象商品:
38385848
2019-06-25
用途:
ソーラー蓄電システムのバッテリー⇔遮断器⇔インバーター間の結線
その他業種

ケーブルの太さ、許容電流量、コネクタの成形ともに非常にしっかり作られております。ただし、端子部がかなり大きいので、手持ちの遮断器にはそのままでは入りませんでした。同時に買ったネジザウルスで端子部を楕円形に押しつぶしたところきっちり入るようになりました。端子サイズはよく確認するか加工前提で購入するのが良いでしょう。

対象商品:
38385848
2021-03-28
用途:
バッテリーの並列で車中泊の電源
中村商会 様

インバーターを使用する為に購入 インバーターが容量が大きくなると電圧降下するために容量アップ出使用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする