内径d(Φmm)140
外径D(Φmm)300
備考もみ抜き保持器
幅B(mm)62
寸法r(mm)(最小)4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)22800
寸法Fw(mm)180
内部すきま予圧記号C3
寸法r1(mm)(最小)4
呼び番号328
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)795000
基本定格荷重Cr(N)665000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼