内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
備考プレス保持器
寸法r(mm)(最小)2.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1820
寸法Fw(mm)77
内部すきま予圧記号C3
寸法r1(mm)(最小)2.1
呼び番号312
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)126000
基本定格荷重Cr(N)124000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼