内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
備考もみ抜き保持器
寸法r(mm)(最小)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)6100
寸法Fw(mm)113.5
寸法r1(mm)(最小)3
呼び番号318
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼