内径d(Φmm)180
外径D(Φmm)380
幅B(mm)75
備考もみ抜き保持器
寸法r(mm)(最小)4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)44000
寸法Fw(mm)231
寸法r1(mm)(最小)4
呼び番号336
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1230000
基本定格荷重Cr(N)985000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼