内径d(Φmm)220
外径D(Φmm)340
幅B(mm)90
寸法r(mm)(最小)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)29700
内部すきま予圧記号C3
呼び番号23044
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑950
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1980000
基本定格荷重Cr(N)1090000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼