モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全172種類を一覧で見る
内容量
1ケース(240本)
注文コード
38395720
品番
12X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,788
販売価格(税別)
¥
17,080
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
ピッチ(mm)
1.75
呼び径(mm)
12
表面処理
黒色酸化被膜
二面幅S(mm)
10
頭部高さ(mm)
12
頭部径dk(mm)
18.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
6
首下長l(mm)
70
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ボルト
六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ボルト」にはこんなカテゴリがあります
六角ボルト
六角穴付ボルト
六角穴付皿ボルト
六角穴付ボタンボルト
フランジボルト
角根丸頭ボルト
寸切りボルト
Uボルト・コ型ボルト
蝶ボルト
フックボルト
その他ボルト
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品