912 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397791 912 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397791

単式スラスト玉軸受 900形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38397791 品番 912
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)90 幅T(mm)24.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする