寸法A(mm)51
外径D(Φmm)190
寸法D1(Φmm)113
寸法D2(Φmm)150
寸法D3(mm)195
寸法R(mm)140
幅T(mm)63
寸法T3(mm)67.2
寸法T4(mm)72
寸法b(mm)20.5
内径d(Φmm)110
寸法d1(Φmm)187
寸法r(mm)(最小)2
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)142
取付関係寸法(最大da)(mm)158
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)9100
呼び番号53322U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)282000
基本定格荷重Coa(N)755000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼