Famio 昇降デスク W1000×奥行532(600)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38399405 品番 FDD-897MOWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。
脚部4か所のアジャスターを調整することでガタつきを軽減できます。
天板下のオープンラックはA4サイズが横向きに収納可能です。
天板高は62〜127cmまで調整可能。お子さまの座り姿勢から、大人の立ち姿勢にも対応。座りすぎのリスク低減につながります。
電動昇降ユニットは、高い性能と品質で評価を得ているデンマークのLINAK株式会社の製品を採用しています。
コントロールパネルは、直感的な操作で天板昇降が可能。専用のアプリでは、高さのメモリー機能や操作ロックの設定が可能です。
昇降動作中に天板に衝撃が加わると、動作方向とは逆方向に約4cm戻って止まる衝撃検知機能付きです。
奥行50cmのコンパクトなサイズ感。使用場所や使用用途に応じて、奥行を60cmまで拡張できます。

用途デスク 材質主材:繊維版・プリント化粧板、昇降デスク脚:スチール 質量(kg)40 ミルキオーク×ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×532(拡張天板使用時:600)×620〜1270 タイマー機能30/45/60分のリマインダー機能付き。学習時間の管理や座りすぎをお知らせします。
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする