内径d(Φmm)7
外径D(Φmm)22
幅B(mm)7
面取寸法r(mm)(最小)0.3
面取寸法r1(mm)-
質量(g)12.7
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号627
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1370
基本定格荷重Cr(N)3300
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼