ミニチュア玉軸受 開放形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399751 品番 629
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)(最小)0.6 面取寸法r1(mm)- 質量(g)19.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑34000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38399733
2017-02-08
用途:
バンドソーの部品
紀の国屋 様 (卸売・小売業)

失敗しました。627DDMC3Eを探してましたが、627MC3に飛びついて買ったところ「開放型」だったのです。「DD」は「シールド(閉鎖)型」の意味だったのです。。。今の所モノタロウさんには無いと返事をいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする