627Z ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工) 38399794

627Z ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工) 38399794
627Z ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工) 38399794

ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)7
内容量1個注文コード38399794品番627Z
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
内径d(Φmm)7外径D(Φmm)22面取寸法r(mm)(最小)0.3面取寸法r1(mm)-質量(g)12.9材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38399785
2023-12-03
用途: 給湯器
サービス業

給湯器のファンからの異音。ベアリング交換で治りました。

対象商品 : 38399785
2023-07-26
用途: エアコン室外機のファンモーターのベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイキンエアコン室外機R56PEPのファンモーターのベアリング交換のため、必要個数2個を注文しました。現物に608Zと刻印があったので迷うことなくこちらを注文しましたが、届いたのは片面がベアリングむきだしのタイプでした。片面の刻印608Z+もう片面の刻印608Z=608ZZを注文すべきでした。あとベアリング打ち込み用に「オールステンレスパイプ・モリ工業/9.5×0.5×910
37570075」があると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38399785
2023-03-20
用途: チップソーの修理に使用するために注文
製造業

チップソーの修理に使用するために購入しました。
早とちりして片面シールのこのベアリングを注文してしまいました。
キャンセルしたくともアプリからの注文ではキャンセルできなかったので
今は机の引き出しに眠っています。安いからいいんですけどね。
今後注文する時には注意が必要だと勉強になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38399794
2022-03-18
用途: 電動工具のオーバーホール
製造業

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

対象商品 : 38399794
2021-12-21
用途: トラックの修理
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

幅の広いローラーが無くて このベアリング数個取り付けて代用しました 今の所問題無いです

対象商品 : 38399785
2021-10-30
用途: 修理用交換部品
不動産業

ファンシュラウドのファンモータ用ベアリングとして購入。定評のあるメーカーなので安心して使用できる。

対象商品 : 38399785
2020-02-21
用途: 遊具の修理
サービス業

持ちも精度も問題ないです、片側シールドなので掃除も楽。

対象商品 : 38399785
2019-04-13
用途: 46グローエンジンのフロントベアリング。

インナーレースのスラスト当り面が薄くコレットやフライホイルに食い込みやすく鋼板ワッシャーを入れて使用しました。NTN製の600番はここが厚いので次からは変更します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする