ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

(110件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399821 品番 604ZZ
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)12 幅B1(mm)4 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2.29 面取寸法r(mm)- 面取寸法r1(mm)(最小)0.2 呼び番号604 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)345 基本定格荷重Cr(N)960 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08250243
2026-03-25
用途:
空気清浄機のファンモーターのベアリング交換
その他業種

10年近く使用しているダイキンの空気清浄機ACK70T-Wのファンモーター(型番KFD-140-52-8C)から金属の擦れ音が聞こえだしたのでこちらに交換しました。修理には2個必要でした。
驚くほど動作音が静かになり快適です。

2026-02-27
用途:
乾燥機用
株式会社ソフトウェア研究所 様

取付も簡単です。もちろん寸法、性能も問題ありませんでした。

2025-04-17
用途:
セルモータのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業

セルモータのOHに、NSKベアリングを購入。やはり定番、安心の品物です。
セルモータの回転もスムーズ、言う事なし!

対象商品:
08250243
2025-04-15
用途:
リューター修理
製造業

ベアリング抜きが無くてもゲージ鋼などで
受けを作り銅板とハンマーで抜けない事は無い
自己責任で試して(笑)

対象商品:
09442867
2024-07-18
用途:
刈払い機のギアボックス

もともと入っていたベアリングと同じサイズで安く交換できました。

対象商品:
08250243
2024-02-07
用途:
浴室換気扇のモーターに使う

日曜大工店より安いです。換気扇の音が静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09442842
2023-07-03
用途:
ポリッシャーの交換部品
建設業・工事業

RSE1250の交換部品。純正ベアリングから変更すると負荷も無く良く回転します。

1人が参考にしています
対象商品:
08250243
2023-06-03
用途:
電気カンナ
海坊主 様 (飲食業)

サイズもすぐに探せて交換後音も回転もスムーズになり快適になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする