ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

(54件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399891 品番 624ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)13 幅B1(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)3.04 面取寸法r(mm)- 面取寸法r1(mm)(最小)0.2 呼び番号624 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)485 基本定格荷重Cr(N)1300 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
マキタの18v工具の修理時に
自動車・二輪車・自転車関連業

本体ガタガタでもベアリング交換すれば生き返る個体が多いので、中古を修理するときによく使用します。ホムセンだとベアリングは高い事、並びに必要な型番が無い事が多いので、すぐ来るのがとにかくありがたいです。

対象商品:
38399882
2025-04-24
用途:
リールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

お陰様で大変スムーズな動きに戻りました。
製品の品質は、間違い無いです。

対象商品:
09494265
2024-04-09
用途:
ブロアーに使用
サービス業

問題無く取り替えして異音も無くなり、静かに回転して使えてます。

対象商品:
09494231
2022-11-04
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

欲しかったサイズのものがすぐに見つかり大変役に立った。
なめらかな滑り具合が良かった。

対象商品:
08754137
2022-03-14
用途:
ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換スムーズに快適に起動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09494231
2022-10-08
用途:
修理・オーバーホール
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

対象商品:
09494247
2022-08-23
用途:
機械のメンテナンス

以前からディスカウントの価格なので何回か購入している

対象商品:
09494265
2022-03-18
用途:
電動工具のオーバーホール
製造業

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする