ミニチュア玉軸受 両シールド形

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399977 品番 638ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)28 面取寸法r(mm)- 面取寸法r1(mm)(最小)0.3 質量(g)28.6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 幅B1(mm)9 呼び番号638 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-29
用途:
ヤマハアプリオのベアリングリプレイス
その他業種

ヤマハアプリオのクランクケースカバーについてるクラッチ受け部分のべアリング交換に使用。 
純正は片側シールド、本製品は両側シールドだけど全く問題ありません。
やっぱり新しいベアリングは気持ちいいです。

対象商品:
38399977
2021-05-19
用途:
バイクのタイヤのバランス測定用
自動車・二輪車・自転車関連業

棒オークションで安いタイヤバランサーを購入したらまさかの軸受けが小さなベアリングに外側プラスチック製といかにも正確にバランスを測れそうになかったので、サイズを図ってそれに合うような大きさのベアリングを購入。これでしっかりバランス測定できそうです。

対象商品:
38399977
2020-09-04
用途:
原付のホイールベアリング交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼出来るメーカーのものを選択しました。
新品ですので問題なく作動しております。

対象商品:
38399977
2018-10-21
用途:
ジョグのエンジンベアリングの交換用として
オオクラ 様

バイクの取り回しが非常に軽くなりました。安心のJPN製です。

2人が参考にしています
対象商品:
38399961
2017-10-21
用途:
モーターのベアリング交換用
卸売・小売業

元々使用されているベアリングなので、同じものが購入出来て良かったです。個々に袋に入っているので、安心して在庫保存できるので重宝します。

対象商品:
38399977
2017-09-03
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのメンテナンスで使用しました。問題なく交換できました。

対象商品:
38399977
2017-08-04
用途:
スクーターメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

日本製で品質は信頼できると思います。また、活用させていただきます。

対象商品:
38399977
2015-11-29
用途:
バイクのエンジン系に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハのバイクの駆動系に同一サイズなので購入。問題なかったです。
純正が1400円位でしたので安いので良いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする