ミニアチュアベアリングZZ 680番台

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399986 品番 685ZZ
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11 幅B1(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1.96 面取寸法r(mm)- 面取寸法r1(mm)(最小)0.15 呼び番号685 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑45000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)281 基本定格荷重Cr(N)715 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
ドアのベアリング交換
池田商店 様 (卸売・小売業)

よく回ります、便利。
耐久性もそれなりたかくて安いからぽいぽい購入できますね。
今度またリピさせてもらいます。

対象商品:
38399995
2021-04-11
用途:
エアーツールの修理

20mmベルトサンダーの先端ローラー内のベアリングを交換するのに購入しました、大型ホームセンターには無いサイズで購入出来て助かりました。

対象商品:
38399995
2020-12-20
用途:
◎ ラジコン飛行機用モーター
その他業種

● 海外製のモーターですが品番、サイズが合う為利用させて頂きました、信頼性が高い為安心して使用しました。

対象商品:
34609705
2019-02-04
用途:
精密機械の一部分
株式会社春日商会 様

バッチリサイズが合いました。元のベアリングとカタログの品番と違うので少し手間取りました。

対象商品:
34609696
2018-06-14
用途:
ベアリングの中で最も多方面に活用されている

ベアリングの中で最も多方面に活用されている
Goodです

対象商品:
38399995
2018-03-23
用途:
ホビー
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品:
34609696
2017-11-12
用途:
コンベアの軸受け交換
株式会社ケンショウ 様

コスパ的に十分な機能です。
機会があればまた購入するつもりです。

対象商品:
34609696
2015-02-13
用途:
ラジコンの駆動系のベア
os 空調 様 (建設業・工事業)

良かった〜〜〜

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする